Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard NXP Semiconductors CWH-GTT-ARKT-YE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1165106-BP
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     CWH-GTT-ARKT-YE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
Zubehörsonde zu Gigabit TAP

Gigabit TAP ermöglicht es Freescale Zielsysteme über einen Standarddebuganschluss (z. B. JTAG) zu debuggen wobei diese per Ethernet mit dem PC des Entwicklers verbunden sind. Mit Gigabit TAP können Entwickler Systeme aus der Entfernung debuggen oder ein einziges System effizienter unter mehreren Entwicklern teilen. Gigabit TAP wurde entworfen um in Verbindung mit den CodeWarrior-Entwicklungstools und den Prozessoren von Freescale zu arbeiten.

Technische Daten:
Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: NXP Semiconductors · Serie (Embedded Mikrocontroller): FRS QorIQ · Tool-Typ: Expansion-Board · Typ (Hersteller-Typ): CWH-GTT-ARKT-YE

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: NXP Semiconductors, CWH-GTT-ARKT-YE, CWH-GTT-ARKT-YE-ND, freescale
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 3.115,57*
€ 3.115,57*
Frei Haus
ab € 2.956,30*
€ 3.210,40*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.115,57*
€ 3.707,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG