Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard NXP Semiconductors MC56F8367EVME


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1165104-BP
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MC56F8367EVME
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
56F8367 Evaluierungsmodul

Das 56F8367EVM wird verwendet, um die Funktionen des Controllers 56F8367 zu veranschaulichen und ein Hardwaretool bereitzustellen, welches die Entwicklung von Anwendungen erlaubt. Das 56F8367EVM ist ein Evaluierungsboard, das einen Teil des 56F8367, periphere Erweiterungsanschlüsse, eine CAN-Schnittstelle und 512KB externen Speichers und ein paar Steckverbinder zu Daughtercards enthält. Die Steckverbinder zu Daughtercards eignen sich zur Signalüberwachung und zur Erweiterung durch benutzerdefinierte Funktionen.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): 16-bit · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: NXP Semiconductors · Serie (Embedded Mikrocontroller): FRS 56F8300 · Technologie (Mikro-Controller): 16-bit MCU · Tool-Typ: Development-Kit · Typ (Hersteller-Typ): MC56F8367EVME

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: NXP Semiconductors, MC56F8367EVME, MC56F8367EVME-ND, freescale
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 409,71*
€ 437,05*
Frei Haus
ab € 407,04*
€ 450,60*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 437,05*
€ 520,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 435,21*
€ 517,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,71*
€ 487,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG