Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Starter-Kit NXP Semiconductors KITSTARTER2EVM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1165103-BP
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     KITSTARTER2EVM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NXP Semiconductors
KITSTARTER2EVM
KITSTARTER2EVM-ND
freescale
Sensor Toolbox Evaluierungsstarterkit 2

Freescale hat die Sensor-Toolbox entwickelt, eine Sammlung von Evaluierungsboards und Software, welche die Sensoriklösungen Xtrinsic unterstützt. Dazu gehören Beschleunigungs-, Drehraten-, Touch- und Drucksensoren, sowie Magnetometer, welche Ihren Systementwurf mit einer Vielzahl von Funktionen bei der Erkennung von realen Bedingungen, z. B. Bewegung, Berührung oder Druck bereichern. Die Sensor-Toolbox enthält eine Palette von Tools, die Hardware, Software und Zubehör auf einer benutzerfreundlichen Plattform bereitstellen.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): FRS Sensors · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Starter-Kit · Hersteller: NXP Semiconductors · Serie (Embedded Mikrocontroller): FRS MMA845xQ · Technologie (Mikro-Controller): FRS Sensors · Tool-Typ: Evaluation-Kit · Typ (Hersteller-Typ): KITSTARTER2EVM

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 371,24*
€ 395,94*
Frei Haus
ab € 347,19*
€ 408,29*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,94*
€ 471,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 395,61*
€ 470,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,24*
€ 441,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.