Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard NXP Semiconductors CWMPCEVB5200BE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1165102-BP
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     CWMPCEVB5200BE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
Lite5200B: Evaluierungsboard für den MPC5200B

Das Evaluierungsboard (EVB) 5200B von Freescale bietet Entwicklern eine kostengünstige Möglichkeit, die Leistungsfähigkeit des 400-MHz-Prozessors MPC5200B zu evaluieren. Der MPC5200B-Prozessor bietet Unterstützung für DDR-Speicher, einen zweiten PCI-Steckplatz und erweiterten Flash- sowie SDRAM-Speicher. Das Board stellt USB, ATA, PCI, Ethernet, serielle Schnittstellen, CAN und GPIO mit kompletter Unterstützung von DDR-, SDRAM- und Flashspeicher zur Verfügung.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): 32-bit · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: NXP Semiconductors · Serie (Embedded Mikrocontroller): FRS E300 · Technologie (Mikro-Controller): 32-bit MCU · Tool-Typ: Evaluation-Kit · Typ (Hersteller-Typ): CWMPCEVB5200BE

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: NXP Semiconductors, CWMPCEVB5200BE, CWMPCEVB5200BE-ND, freescale
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 1.234,55*
€ 1.269,39*
Frei Haus
ab € 1.151,97*
€ 1.306,09*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.269,39*
€ 1.510,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.234,55*
€ 1.469,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG