Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard NXP Semiconductors TRACELINK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1165100-BP
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     TRACELINK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
P&E Debug/Trace-Erfassung

Tracelink von P&E ist eine kostengünstige und schnelle Entwicklungsschnittstelle, die bis zu 128 MB externer Trace von Freescale Kinetis und ColdFire V2 bis V4 MCUs erfassen kann. Das Hauptmerkmal von Tracelink ist die Möglichkeit, in Echtzeit Ablaufverfolgungsinformationen aus den Zielprozessoren zu erfassen. Dies ist von unschätzbarem Wert für das Debuggen von Anwendungen, bei welchen traditionelle Schritt/Haltepunkt Methoden einfach unpraktisch sind.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): 32-bit · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: NXP Semiconductors · Serie (Embedded Mikrocontroller): FRS Kinetis M · Technologie (Mikro-Controller): 32-bit MCU · Tool-Typ: Development-Kit · Typ (Hersteller-Typ): TRACELINK

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: NXP Semiconductors, TRACELINK, TRACELINK-ND, freescale
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 1.265,51*
€ 1.294,81*
Frei Haus
ab € 1.189,66*
€ 1.332,78*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.294,81*
€ 1.540,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.265,51*
€ 1.505,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG