Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard NXP Semiconductors KIT912H634EVME


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1165099-BP
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     KIT912H634EVME
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
Evaluierungskit für den MM912H634 mit integriertem, S12-basierten Relaistreiber und LIN

Das Evaluierungsboard KIT912H634EVME unterstützt die Geräte MM912H634 und MM912G634, integrierte Ein-Package-Lösungen, die einen HCS12-Mikrocontroller mit einer SMARTMOS-Schaltung zur Analogsteuerung vereinen. Der Analog-Die, der über die Die-zu-Die-Schnittstelle (D2D) gesteuert wird, verbindet Funktionen des Systembasischips und anwendungsspezifische Funktionen, einschließlich eines LIN-Transceivers.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): 16-bit · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: NXP Semiconductors · Serie (Embedded Mikrocontroller): FRS MM912_634 · Technologie (Mikro-Controller): 16-bit MCU · Tool-Typ: Demo-Board · Typ (Hersteller-Typ): KIT912H634EVME

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: NXP Semiconductors, KIT912H634EVME, KIT912H634EVME-ND, freescale
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 160,95*
€ 168,38*
Frei Haus
ab € 156,55*
€ 173,64*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,38*
€ 200,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,95*
€ 191,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.