Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard NXP Semiconductors MPC555CMEE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1165094-BP
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MPC555CMEE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
Evaluierungskit für den 32-bit MPC555, CAN und einen LCD-Anschluss

Das MPC555CME ist ein MPC555-basiertes Evaluierungsboard, das zur Entwicklung und zum Testen von Mikrocontrollersystemen verwendet werden kann. Das Evaluierungsboard ist eine Entwicklungs- und Testplattform für Software und Hardware für den MPC555. Es kann von Hardware- und Software-Entwicklern verwendet werden, um Programme, Tools oder Schaltungen zu testen, ohne ein komplettes MCU-System entwickeln zu müssen.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): 32-bit · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: NXP Semiconductors · Serie (Embedded Mikrocontroller): FRS MPC555 · Technologie (Mikro-Controller): 32-bit MCU · Tool-Typ: Evaluation-Kit · Typ (Hersteller-Typ): MPC555CMEE

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: NXP Semiconductors, MPC555CMEE, MPC555CMEE-ND, freescale
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Frei Haus
€ 843,77*
Lager 102
Frei Haus
€ 843,79*
Frei Haus
€ 843,79*
Frei Haus
€ 843,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 843,79*
€ 1.004,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.