Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard NXP Semiconductors MPC5604EEVB64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1165089-BP
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MPC5604EEVB64
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
MPC5604EEVB64 Evaluierungsboard

Das Evaluierungsboard (EVB) MPC5604EEVB64 basiert auf der e200z0 Power-Architecture®. Dieses Board wird mit der MCU PPC5604EEMLH in einem LQFP-64 Package geliefert, das bestückt wurde, um die Evaluierung der vollen Funktionalität des Bauteils zu erlauben. Dieses Board dient als Plattform zur Validierung bei maximaler Flexibilität.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): 32-bit · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: NXP Semiconductors · Serie (Embedded Mikrocontroller): FRS Qorivva MPC56 · Technologie (Mikro-Controller): 32-bit Qorivva MCU with Power Architecture · Tool-Typ: Demo-Board · Typ (Hersteller-Typ): MPC5604EEVB64

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: NXP Semiconductors, MPC5604EEVB64, MPC5604EEVB64-ND, freescale
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 451,51*
€ 483,40*
Frei Haus
ab € 558,79*
€ 616,01*
Lager 102
Frei Haus
ab € 574,19*
€ 616,58*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 616,58*
€ 733,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 601,51*
€ 715,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 574,19*
€ 683,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apem
25136NAB
ab € 2,26*
Zubehör
Euroquartz
25.000MHZ 49USMX/30/50/40/18PF/ATF
ab € 1,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG