Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard NXP Semiconductors DEMO9S08MP16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1165087-BP
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     DEMO9S08MP16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Programmiergerät
Entwicklungssystem für MC9S08MP16

Das DEMO9S08MP16 ist ein kostengünstiges Entwicklungssystem für den MC9S08MP16 Mikrocontroller von Freescale. Die auf dem DEMO9S08MP16-Board eingebettete Multilink-Schaltung von P&E erlaubt es den Prozessor auf dem Board mit dem DEMO9S08MP16 über USB vom PC aus zu verbinden, zu debuggen und zu programmieren. Darüber hinaus kann das Demoboard über den USB-Bus gespeist werden.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): 8-bit · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: NXP Semiconductors · Serie (Embedded Mikrocontroller): FRS S08 5.5 V MCUs · Technologie (Mikro-Controller): 8-bit MCU · Tool-Typ: Demo-Board · Typ (Hersteller-Typ): DEMO9S08MP16

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: eval board, NXP Semiconductors, DEMO9S08MP16, DEMO9S08MP16-ND, freescale
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 68,49*
€ 78,54*
Frei Haus
ab € 74,72*
€ 78,55*
Lager 102
Frei Haus
ab € 87,80*
€ 92,11*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,11*
€ 109,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,98*
€ 107,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,08*
€ 104,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,80*
€ 104,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NXP
MC9S08MP16VLC
ab € 1,89*
Zubehör
Multicomp
SPC19941
ab € 3,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG