Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard NXP Semiconductors TWR-S08MM128


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1165086-BP
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     TWR-S08MM128
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
Evaluierungs-, Vorführungs- und Entwicklungsboard für MC9S08MM128

Die folgende Liste fasst die Funktionen des MC9S08MM ΜCU-Boards des Tower-Systems zusammen. Es enthält ein Prozessorboard, das mit dem Tower-System kompatibel ist, eine Schaltung als Open-Source-BDM (OSBDM) und eine analoge Messschaltung. Es bietet auch 4 LEDs, Schalter und Taster für Benutzereingaben an. Es stellt ein Potentiometer, ein MMA7361L 3‐Achsen-Beschleunigungssensor und einen RS232-Transceiver mit einem 2 x 5 Pin-Header bereit.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): 8-bit · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: NXP Semiconductors · Serie (Embedded Mikrocontroller): FRS S08MM · Technologie (Mikro-Controller): 8-bit MCU · Tool-Typ: Development-Kit · Typ (Hersteller-Typ): TWR-S08MM128

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: NXP Semiconductors, TWR-S08MM128, TWR-S08MM128-ND, freescale
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 75,59*
€ 79,10*
€ 4,00*
ab € 65,73*
€ 81,17*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,10*
€ 94,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,04*
€ 91,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,59*
€ 89,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG