Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard NXP Semiconductors CWH-UTP-PPCD-HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1165083-BP
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     CWH-UTP-PPCD-HE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
CodeWarrior USB-Tap für DPI-Power-Architecture

Die CodeWarrior USB-TAP® Host-Ziel-Schnittstelle ist ein Werkzeug zur Ablaufsteuerung mit geballter Funktionalität, das es Entwicklern ermöglicht, wertvolle Entwicklungszeit während des Zielaufbaus und des Debuggens zu sparen. Das USB-Tap fügt sich nahtlos in die integrierte Entwicklungsumgebung von CodeWarrior ein, wodurch es dem Entwickler ein leistungsfähiges Werkzeug zur Bewältigung komplexer Debug-Aufgaben in die Hand gibt, das auch noch ausgezeichnete Übersicht und Kontrolle über On-Chip-Debug-Funktionen von Freescale bietet.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): 32-bit · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: NXP Semiconductors · Serie (Embedded Mikrocontroller): FRS MCP8313 · Technologie (Mikro-Controller): 32-bit MCU · Tool-Typ: Debugger · Typ (Hersteller-Typ): CWH-UTP-PPCD-HE

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: NXP Semiconductors, CWH-UTP-PPCD-HE, CWH-UTP-PPCD-HE-ND, freescale
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 551,69*
€ 595,34*
Frei Haus
ab € 455,51*
€ 613,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 595,34*
€ 708,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 582,43*
€ 693,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 551,69*
€ 656,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.