Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard NXP Semiconductors TWR-KL46Z48M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1165081-BP
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     TWR-KL46Z48M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
Entwicklungskit für Kinetis KL46/36/34/26/16 MCU-Familien

Das TWR-KL46Z48M MCU-Modul arbeitet entweder eigenständig oder als Teil des Tower-Systems von Freescale, einer modularen Entwicklungsplattform, welche Rapid-Prototyping und Wiederverwendung von Werkzeug durch wiederverwendbare Hardware unterstützt. Das TWR-KL46Z48M zeichnet sich durch ein MCU-Modul aus, das mit dem Tower-System kompatibel ist, eine energiesparende MKL46Z256VLL4 MCU bei 48 MHz mit 256 KB Flash, 32 KB RAM und einem sLCD-Controller in einem LQFP-100-Package. Es bietet auch ein Segment-LCD-Modul (TWRPI-SLCD) und einen 3-Achsen-Beschleunigungssensor MMA8451Q.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): 32-bit · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: NXP Semiconductors · Serie (Embedded Mikrocontroller): FRS Kinetis Mini MCUs · Technologie (Mikro-Controller): 32-bit Kinetis MCU with ARM · Tool-Typ: Demo-Board · Typ (Hersteller-Typ): TWR-KL46Z48M

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: NXP Semiconductors, TWR-KL46Z48M, TWR-KL46Z48M-ND, freescale
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 142,93*
€ 156,28*
Frei Haus
ab € 148,04*
€ 156,29*
Lager 102
Frei Haus
ab € 186,13*
€ 198,07*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,07*
€ 235,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,83*
€ 235,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,52*
€ 231,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,13*
€ 221,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG