Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Starter-Kit NXP Semiconductors MPC8308-RDB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1165079-BP
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MPC8308-RDB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NXP Semiconductors
MPC8308-RDB
MPC8308-RDB-ND
freescale
Referenzlösungssystem für MPC8308

Das MPC8308_RDB ist ein System mit PowerQUICC™ Prozessor und MPC8308. Diese kostengünstige und leistungsstarke Systemlösung besteht aus einer Zusammenstellung von Leiterplatinen (PCB) sowie einem Software-Boardsupportpaket (BSP), das als CD-Abbild verteilt wird. Dieses BSP ermöglicht den schnellsten Markteintritt bei Neuentwicklungen oder der Integration von Anwendungen, einschließlich Druckermotoren, Breitbandgateways, Adapter bzw. Accesspoints für PowerLAN und Boxen zur Haus- oder Gebäudesteuerung.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): FRS Sensors · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Starter-Kit · Hersteller: NXP Semiconductors · Serie (Embedded Mikrocontroller): FRS MPC8308 · Technologie (Mikro-Controller): FRS Sensors · Tool-Typ: Evaluation-Kit · Typ (Hersteller-Typ): MPC8308-RDB

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 368,31*
€ 391,28*
Frei Haus
ab € 345,22*
€ 403,49*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,28*
€ 465,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,95*
€ 465,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,31*
€ 438,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.