Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard NXP Semiconductors DEMO56F8013-EE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1165078-BP
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     DEMO56F8013-EE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
Demoboard für 56F8013

Die umfassenden Evaluierungskits für Prozessoren von Freescale Semiconductor bieten außergewöhnliche Fix-und-Fertig-Lösungen. Sie enthalten die Tools, die erforderlich sind, um schnell mit Evaluierung von Prozessoren zu beginnen. Die Prozessorserien 56F800, 56F8300/8100, 56F8000 und 56850 werden durch eine umfassende und skalierbare Entwicklungsumgebung unterstützt, die schnelle Evaluierung und gleichzeitige Hardware-, Software- und Systementwicklung ermöglicht, wodurch die Fertigstellung Ihres Produkts beschleunigen wird.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): 16-bit · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: NXP Semiconductors · Serie (Embedded Mikrocontroller): FRS MC56F80 · Technologie (Mikro-Controller): 16-bit MCU · Tool-Typ: Evaluation-Kit · Typ (Hersteller-Typ): DEMO56F8013-EE

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: NXP Semiconductors, DEMO56F8013-EE, DEMO56F8013-EE-ND, freescale
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 96,08*
€ 98,52*
Frei Haus
ab € 82,92*
€ 101,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,52*
€ 117,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,34*
€ 115,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,52*
€ 114,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,08*
€ 114,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG