Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard NXP Semiconductors DEMO9S12NE64E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1165073-BP
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     DEMO9S12NE64E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
Demoboard DEMO9S12NE64

Das erweiterte Demokit MC9S12NE64 von Freescale enthält alles, was ein Entwickler zur Entwicklung und Evaluierung von Anwendungen mit der MC9S12NE64-Familie braucht. Dieses umfassende Kit beinhaltet ein Demoboard, das einen MC9S12NE64 nutzt mit EMAC und EPHY um einige typische Anwendungen des MC9S12NE64 zu veranschaulichen in denen Einchip-Ethernet die Voraussetzung ist.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): 16-bit · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: NXP Semiconductors · Serie (Embedded Mikrocontroller): FRS S12 · Technologie (Mikro-Controller): 16-bit MCU · Tool-Typ: Demo-Board · Typ (Hersteller-Typ): DEMO9S12NE64E

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: NXP Semiconductors, DEMO9S12NE64E, DEMO9S12NE64E-ND, freescale
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 95,61*
€ 98,37*
Frei Haus
ab € 82,87*
€ 101,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,37*
€ 117,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,03*
€ 115,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,21*
€ 114,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,61*
€ 113,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG