Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard NXP Semiconductors TWR-K21D50M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1165071-BP
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     TWR-K21D50M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
Tower System Modul TWR-K21D50M

Das TWR-K21D50M-Mikrocontrollermodul arbeitet entweder eigenständig oder als Teil eines Tower-Systems von Freescale, einer modularen Entwicklungsplattform, welche Rapid-Prototyping und Wiederverwendung von Werkzeug durch wiederverwendbare Hardware unterstützt. Das TWR-K21D50M zeichnet sich aus durch Kompatibilität zum Tower-System, eine energiesparende MCU MK21DN512VMC5 bei 50 MHz Taktfrequenz mit 512 KB Flash und 64 KB RAM in einem MAPBGA-121-Package. Es bietet eine USB-Doppelrollenschnittstelle mit Micro-AB USB-Anschluss, einen Universal-Tower-Plug-In (TWRPI) Sockel, eine Debugschaltung mit MC9S08JM60 Open-Source-JTAG (OSJTAG) mit virtuellen seriellen Schnittstellen on-board sowie einen 3-Achsen-Beschleunigungssensor MMA8451Q.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): 32-bit · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: NXP Semiconductors · Serie (Embedded Mikrocontroller): Kinetis K Series · Technologie (Mikro-Controller): 32-bit Kinetis MCU with ARM · Tool-Typ: Demo-Board · Typ (Hersteller-Typ): TWR-K21D50M

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: NXP Semiconductors, TWR-K21D50M, TWR-K21D50M-ND, freescale
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 244,16*
€ 279,02*
Lager 102
Frei Haus
ab € 261,26*
€ 280,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,54*
€ 333,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,05*
€ 333,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,51*
€ 321,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,26*
€ 310,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.