Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard NXP Semiconductors MCIMX51LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1165068-BP
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MCIMX51LCD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
Evaluierungskit (EVK) für den i.MX51 Anwendungsprozessor

Freescale baut das kostengünstige i.MX51 Evaluierungskit, das es Kunden erlaubt ihr nächstes, großes Produkt ohne Leistungseinbußen zu entwickeln, zu debuggen und vorzuführen. Im Rahmen der neuen Serie: Preis, Leistung und Persönlichkeit wurde das Evaluierungskit entworfen um alle Funktionen einer Einheit auf einer kleinen, Einplatinenlösung zu unterstützen, damit es Entwicklern erlaubt werden kann, eine Entwicklungsplattform zu einem niedrigen Preis zu verwirklichen.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): ARM Cortex-A8 · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: NXP Semiconductors · Serie (Embedded Mikrocontroller): FRS i.MX51 · Technologie (Mikro-Controller): LCD-Modul · Tool-Typ: Evaluation-Kit · Typ (Hersteller-Typ): MCIMX51LCD

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: NXP Semiconductors, MCIMX51LCD, MCIMX51LCD-ND, freescale
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 521,91*
€ 561,98*
Frei Haus
ab € 496,51*
€ 579,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 561,98*
€ 668,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 554,20*
€ 659,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 521,91*
€ 621,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG