Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard NXP Semiconductors KIT33903BD5EVBE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1165064-BP
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     KIT33903BD5EVBE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
Evaluierungsboard für MC33903D5

Dieses Evaluierungsboard ermöglicht dem Benutzer die Funktionalität des Systembasischips MC33903D5 (SBC) zu implementieren. Das EVB schließt einen Ein-/Ausgabetestpunkt ein, der so konfiguriert werden kann, dass er nach VSUP hoch gezogen werden kann oder durch einen Widerstand und LED-Lämpchen auf GND herunter gerissen werden kann. Die Konfiguration erfolgt einfach über Jumper-Einstellungen. Der SBC kann auch einfach durch Bestückung eines Jumpers im Debugmodus verwendet werden. Watchdog-Refresh bzw. Überwachung ist nicht erforderlich.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): CAN · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: NXP Semiconductors · Serie (Embedded Mikrocontroller): FRS MC33903 · Technologie (Mikro-Controller): 32-bit MCU · Tool-Typ: Evaluation-Kit · Typ (Hersteller-Typ): KIT33903BD5EVBE

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: NXP Semiconductors, KIT33903BD5EVBE, KIT33903BD5EVBE-ND, freescale
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 121,35*
€ 134,86*
Lager 102
Frei Haus
ab € 129,51*
€ 135,87*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,87*
€ 161,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,87*
€ 159,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,28*
€ 158,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,51*
€ 154,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.