Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard NXP Semiconductors DEMO9S08EL32AUTO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1165063-BP
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     DEMO9S08EL32AUTO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
Demoboard für MC9S08SE8 von Freescale

Das DEMO9S08EL32 ist ein Demoboard für den MC9S08EL32 Mikrocontroller. Die Anwendungsentwicklung geht schnell und einfach durch die integrierten USB-BDM, Beispiel-Softwaretools und die Beispiele. Ein optionaler BDM_PORT-Anschluss ist ebenfalls vorhanden, um ein BDM_PORT-Kabel zu erlauben.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): 8-bit · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: NXP Semiconductors · Serie (Embedded Mikrocontroller): FRS S08 5.5 V MCUs · Technologie (Mikro-Controller): 8-bit MCU · Tool-Typ: Demo-Board · Typ (Hersteller-Typ): DEMO9S08EL32AUTO

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: NXP Semiconductors, DEMO9S08EL32AUTO, DEMO9S08EL32AUTO-ND, freescale
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 89,33*
€ 91,47*
€ 4,00*
ab € 76,71*
€ 94,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,47*
€ 108,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,73*
€ 107,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,33*
€ 106,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG