Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard NXP Semiconductors KIT34845EPEVME


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1165060-BP
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     KIT34845EPEVME
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
Evaluierungskit MC34845 für den 6-Kanal-LED-Treiber zur Hintergrundbeleuchtung mit integrierter Spannungsversorgung

Das Evaluierungskit ist für die 34845 LED-Treiber mit hoher Effizienz für den Einsatz in der Hintergrundbeleuchtung von LCD-Anzeigen von 25,4 cm bis über 43,2 cm gedacht. Im Betrieb mit Versorgungsspannungen zwischen 5,0 V und 21 V, kann die Baureihe 34845 bis zu 16 LEDs in Reihenschaltung in jedem der 6 LED-Streifen betreiben. Der LED-Strom in den 6 LED-Streifen befindet sich innerhalb einer ±2% Toleranz und wird mit einem Widerstand zu GND eingestellt.

Technische Daten:
Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: NXP Semiconductors · Tool-Typ: Evaluation-Kit · Typ (Hersteller-Typ): KIT34845EPEVME

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: NXP Semiconductors, KIT34845EPEVME, KIT34845EPEVME-ND, freescale
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 134,69*
€ 138,55*
Frei Haus
ab € 160,69*
€ 172,93*
Lager 102
Frei Haus
ab € 170,90*
€ 173,14*
Frei Haus
ab € 170,90*
€ 173,14*
Frei Haus
ab € 170,90*
€ 173,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,14*
€ 206,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,82*
€ 204,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,90*
€ 203,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NXP
KITLEDBKLT16EVBE
ab € 452,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.