Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard NXP Semiconductors TWR-S12GN32-KIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1165058-BP
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     TWR-S12GN32-KIT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Programmiergerät
Tower System Evaluierungskit für MC9S12GN32

Die MC9S12G-Familie ist eine Produktlinie von optimierten, automobilen 16-Bit-Mikrocontrollern, die sich auf geringe Kosten, hohe Leistung und eine niedrige Anzahl Kontakte konzentriert. Diese Familie ist die Brücke zwischen High-End-8-Bit-Mikrocontrollern und Hochleistungs-16-Bit Mikrocontrollern, wie z. B. die MC9S12XS-Familie. Die MC9S12G-Familie richtet sich an generische, automobile Anwendungen, die CAN oder LIN/J2602 Kommunikation voraussetzen.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): 16-bit · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: NXP Semiconductors · Serie (Embedded Mikrocontroller): FRS S12 · Technologie (Mikro-Controller): 16-bit MCU · Tool-Typ: Debugger · Typ (Hersteller-Typ): TWR-S12GN32-KIT

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: eval board, NXP Semiconductors, TWR-S12GN32-KIT, TWR-S12GN32-KIT-ND, freescale
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 116,30*
€ 127,48*
Lager 102
Frei Haus
ab € 123,57*
€ 127,49*
Frei Haus
ab € 123,57*
€ 127,49*
Frei Haus
ab € 123,57*
€ 127,49*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,49*
€ 151,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,54*
€ 148,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,57*
€ 147,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.