Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard NXP Semiconductors KIT912F634EVME


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1165056-BP
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     KIT912F634EVME
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
KIT912F634EVME Evaluierungskit

Das KIT912F634EVME von Freescale Semiconductor ist eine Systemlösung, die dem Nutzer die Möglichkeit gibt, die meisten Merkmale des MM912F634, darunter integrierte Dual-Low-Side- und Dual-High-Side-Schalter mit eingebetteter MCU und LIN-Transceiver für Relaistreiber, leicht zu evaluieren. Der MM912F634 verfügt über zwei Dice in einem einzigen Package. Der 16-Bit-Kern und der analoge Die sind durch eine Die-zu-Die-Schnittstelle verbunden, welche direkte Ansprache und Zugriff auf die Register des analogen Dies bereitstellen.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): 16-bit · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: NXP Semiconductors · Serie (Embedded Mikrocontroller): FRS HCS12 · Technologie (Mikro-Controller): 16-bit MCU · Tool-Typ: Development-Tool · Typ (Hersteller-Typ): KIT912F634EVME

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: NXP Semiconductors, KIT912F634EVME, KIT912F634EVME-ND, freescale
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 116,24*
€ 127,42*
Lager 102
Frei Haus
ab € 123,51*
€ 127,43*
Frei Haus
ab € 123,51*
€ 127,43*
Frei Haus
ab € 123,51*
€ 127,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,43*
€ 151,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,47*
€ 148,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,51*
€ 146,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.