Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard NXP Semiconductors DEMO9S12XHY256


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1165050-BP
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     DEMO9S12XHY256
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
Demoboard für den MC9S12XHY256 Mikrocontroller von Freescale

Das DEMO9S12XHY256 ist ein Demoboard für den Mikrocontroller MC9S12XHY256. Die Anwendungsentwicklung geht schnell und einfach durch das integrierte USB-BDM, die Beispiel-Softwaretools und die Beispiele. Ein optionaler BDM_PORT-Anschluss ist ebenfalls vorhanden, um ein BDM_PORT-Kabel anzuschließen. Ein 40-Pin-Anschluss ermöglicht den Zugriff auf die meisten E/A-Signale des Ziel-MCU.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): 16-bit · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: NXP Semiconductors · Serie (Embedded Mikrocontroller): FRS S12 · Technologie (Mikro-Controller): 16-bit MCU · Tool-Typ: Development-Tool · Typ (Hersteller-Typ): DEMO9S12XHY256

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: NXP Semiconductors, DEMO9S12XHY256, DEMO9S12XHY256-ND, freescale
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 177,77*
€ 186,94*
Frei Haus
ab € 182,98*
€ 192,78*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,94*
€ 222,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,77*
€ 211,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.