Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard NXP Semiconductors MCIMX51EXP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1165045-BP
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MCIMX51EXP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
Evaluierungskit (EVK) für den i.MX51 Anwendungsprocessor

Freescale baut das kostengünstige Evaluierungskit i.MX51, das es den Kunden erlaubt das nächste große Produkt ohne Einbußen bei der Leistung zu entwickeln, zu debuggen und vorzuführen. Im Rahmen der neuen Serie von Freescale: Preis, Leistung und Persönlichkeit, wurde das Evaluierungskit entworfen um alle Merkmale der Einheit in einer kleinen, Einplatinenlösung zu unterstützen und es Entwicklern zu ermöglichen eine Entwicklungsplattform zu einem günstigen Preis zu vervollständigen.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): ARM Cortex-A8 · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: NXP Semiconductors · Serie (Embedded Mikrocontroller): FRS i.MX51 · Technologie (Mikro-Controller): ARM Cortex-A8 · Tool-Typ: Development-Kit · Typ (Hersteller-Typ): MCIMX51EXP

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: NXP Semiconductors, MCIMX51EXP, MCIMX51EXP-ND, freescale
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 233,22*
€ 248,94*
Frei Haus
ab € 226,68*
€ 256,71*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,94*
€ 296,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,04*
€ 290,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,22*
€ 277,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.