Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard NXP Semiconductors CWH-GTP-BASE-HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1165044-BP
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     CWH-GTP-BASE-HE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Programmiergerät
CodeWarrior Gigabit-Tap Basiskit

Das Gigabit-TAP ermöglicht Debugging von Zielsystemen von Freescale über einen Standard-Debug-Anschluss wie z. B. JTAG, während sie an einer Entwicklerarbeitsstation per Ethernet verbunden sind. Mit Hilfe von Gigabit-TAP, können Entwickler Systeme aus der Ferne debuggen oder ein Einzelsystem mit mehreren Entwicklern effizienter teilen. Gigabit-TAP soll in Verbindung mit den Entwicklungstools CodeWarrior und Prozessoren von Freescale arbeiten.

Technische Daten:
Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: NXP Semiconductors · Serie (Embedded Mikrocontroller): FRS QorIQ · Tool-Typ: Debugger · Typ (Hersteller-Typ): CWH-GTP-BASE-HE

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: eval board, NXP Semiconductors, CWH-GTP-BASE-HE, CWH-GTP-BASE-HE-ND, freescale
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.964,98*
€ 1.964,98*
Frei Haus
ab € 1.988,73*
€ 2.071,71*
Lager 102
Frei Haus
ab € 2.503,59*
€ 2.503,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.503,59*
€ 2.979,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG