Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard NXP Semiconductors S12VR64EVB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1165043-BP
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     S12VR64EVB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
S12VR64EVB MagniV S12 Mischsignal-MCUs

Das S12VR64EVB zeichnet sich durch die automobile 16-Bit-MCU-Familie S12VR64 aus. Diese integriert einen S12-Mikrocontroller mit der physikalischen Schnittstelle LIN, einem 5-Volt-Regelsystem um den Mikrocontroller zu versorgen und analogen Blöcken um andere Elemente des Systems zu steuern, welche auf der Stufe der Fahrzeugbatterie betrieben werden. Die S12VR-Familie besitzt viele der Funktionen der ähnlichen S12G-Familie, einschließlich Fehlerkorrektur-Code (ECC) im Flashspeicher, EEPROM für Diagnose- oder Datenspeicherung, einem schnellen Analog-Digital-Wandler (ADC) und einer internen frequenzmodulierten und phasengesperrten Schleife (IPLL), welche die EMC-Leistungsfähigkeit verbessert.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): 8-bit · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: NXP Semiconductors · Serie (Embedded Mikrocontroller): FRS S12 · Technologie (Mikro-Controller): 8-bit MCU · Tool-Typ: Development-Tool · Typ (Hersteller-Typ): S12VR64EVB

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: NXP Semiconductors, S12VR64EVB, S12VR64EVB-ND, freescale
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 191,04*
€ 203,66*
Frei Haus
ab € 193,85*
€ 210,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,66*
€ 242,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,82*
€ 238,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,04*
€ 227,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.