Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard NXP Semiconductors TWR-ADCDAC-LTC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1165041-BP
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     TWR-ADCDAC-LTC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
Tower System TWR-ADCDAC-LTC Demoboard

Erweitern Sie die Fähigkeiten des Tower-Systems mittels des einfach zu verwendenden, steckbaren Analogmoduls (TWR-ADCDAC-LTC), welches in Verbindung mit Linear Technology entwickelt wurde. Greifen Sie über die seriellen Schnittstelle (SPI oder I²C) in einer einfachen Konfiguration schnell auf die Funktionen des analogen Moduls zu, einschließlich Lesens und Schreibens der Fähigkeiten des Analog-Digital-Wandler (ADC) oder des Digital-Analog-Wandler (DAC). Dieses Peripheriemodul soll kombiniert und mit anderen MCU- und Peripheriemodulen im Tower-System verwendet werden.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): 8-bit · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: NXP Semiconductors · Serie (Embedded Mikrocontroller): FRS RS08 · Technologie (Mikro-Controller): 8-bit MCU · Tool-Typ: Development-Tool · Typ (Hersteller-Typ): TWR-ADCDAC-LTC

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: NXP Semiconductors, TWR-ADCDAC-LTC, TWR-ADCDAC-LTC-ND, freescale
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 143,69*
€ 150,56*
Frei Haus
ab € 139,41*
€ 154,70*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,56*
€ 179,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,88*
€ 177,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,69*
€ 170,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG