Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Starter-Kit NXP Semiconductors MSC8156EVM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1165036-BP
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MSC8156EVM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital Signal Prozessoren
DSP
Eval Board
Evaluation Board
MSC8156 Evaluierungsmodul

Die Einheit MSC8156 ist die vierte Generation der High-End-Multi-Core-DSP-Einheiten von Freescale, die auf die Kommunikationsinfrastruktur abzielen und die branchenweit höchste Leistung und Integration liefern. Es baut auf den bewährten Erfolg der vorherigen mehrkernigen DSPs und wurde entworfen um die sich rasch verändernden und wachsenden drahtlosen Märkte wie 3GPP, TD-SCDMA, 3G-LTE und WiMAX zu stärken. Das MSC8156 ist sorgfältig optimiert für minimale Kosten, geringen Energie- und Flächenverbrauch pro Kanal.

Technische Daten:
Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Starter-Kit · Hersteller: NXP Semiconductors · Serie (Embedded Mikrocontroller): FRS MSC8156 · Technologie (Mikro-Controller): Starter Kit · Tool-Typ: Evaluation-Kit · Typ (Hersteller-Typ): MSC8156EVM

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, digital signal prozessoren, NXP Semiconductors, MSC8156EVM, MSC8156EVM-ND, freescale
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 490,29*
€ 523,36*
Frei Haus
ab € 501,32*
€ 567,05*
Lager 102
Frei Haus
ab € 605,46*
€ 651,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 651,53*
€ 775,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 636,40*
€ 757,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 605,46*
€ 720,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.