Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard NXP Semiconductors DEMO9S08SC4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1165033-BP
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     DEMO9S08SC4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
Entwicklungssystem zur Veranschaulichung, Evaluierung und zum Debuggen eines MC9S08SC4

Das DEMO9S08SC4 ist ein kostengünstiges Entwicklungssystem zur Veranschaulichung, Evaluierung und zum Debuggen der Mikrocontroller MC9S08SC4 von Freescale. Die eingebettete Multilink-Schaltung von P&E auf dem DEMO9S08SC4-Board ermöglicht es den Prozessor des DEMO9S08SC4 per USB vom PC aus zu programmieren und zu debuggen. Darüber hinaus kann das Demoboard auch über den USB-Bus versorgt werden.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): 8-bit · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: NXP Semiconductors · Serie (Embedded Mikrocontroller): FRS RS08 · Technologie (Mikro-Controller): 8-bit MCU · Tool-Typ: Debugger · Typ (Hersteller-Typ): DEMO9S08SC4

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: NXP Semiconductors, DEMO9S08SC4, DEMO9S08SC4-ND, freescale
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 63,35*
€ 66,77*
€ 4,00*
ab € 55,15*
€ 68,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,77*
€ 79,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,65*
€ 76,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,35*
€ 75,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG