Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard NXP Semiconductors TWR-MCF51CN-KIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1165030-BP
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     TWR-MCF51CN-KIT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
Tower System Evaluierungskit TWR-MCF51CN-KIT

Das TWR-MCF51CN-Modul ist Bestandteil des Freescale Tower-Systems, einer modularen Entwicklungsplattform, das Rapid-Prototyping und Wiederverwendung von Werkzeugen durch wiederverwendbare Hardware ermöglicht.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): 32-bit · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: NXP Semiconductors · Serie (Embedded Mikrocontroller): FRS ColdFire MCUs · Technologie (Mikro-Controller): 32-bit Coldfire+ MCU · Tool-Typ: Development-Kit · Typ (Hersteller-Typ): TWR-MCF51CN-KIT

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: NXP Semiconductors, TWR-MCF51CN-KIT, TWR-MCF51CN-KIT-ND, freescale
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 117,72*
€ 121,98*
Frei Haus
ab € 114,60*
€ 125,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,98*
€ 145,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,68*
€ 142,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,72*
€ 140,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG