Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard NXP Semiconductors TSSEVB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1165028-BP
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     TSSEVB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
Evaluierungsboard für Berührungserkennungssoftware

Das TSSEVB liefert alle notwendigen Komponenten zur Evaluierung und Verwendung der Software zur Berührungserfassung (TSS). Das TSSEVB baut auf der TSS Bibliothek von Freescale auf. Der Mikrocontroller MC9S08LG32 von Freescale verwendet die Bibliothek TSS ebenfalls.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): FRS Sensors · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: NXP Semiconductors · Serie (Embedded Mikrocontroller): FRS Xtrinsic · Technologie (Mikro-Controller): FRS Sensors · Tool-Typ: Development-Tool · Typ (Hersteller-Typ): TSSEVB

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: NXP Semiconductors, TSSEVB, TSSEVB-ND, freescale
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 121,70*
€ 127,16*
Frei Haus
ab € 124,04*
€ 131,03*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,16*
€ 151,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,95*
€ 148,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,70*
€ 148,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,70*
€ 144,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG