Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard NXP Semiconductors TWR-S12G64-KIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1165025-BP
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     TWR-S12G64-KIT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
TWR-S12G64 Skalierbare Plattform für automobile Anwendungen

Das Modul TWR-S12G64 ist ein Computer auf einer einzigen Platine sowie Teil des Tower-Systems von Freescale, einer modularen Entwicklungsplattform, die das Rapid-Prototyping und Wiederverwendung von Werkzeug durch wiederverwendbare Hardware ermöglicht. Der TWR-S12G64 zeichnet sich aus durch einen S12G64 Mikrocontroller in einem LQFP-48 Package, on-board-JTAG-Verbindung über open-Source-OSBDM-Schaltung, die mit dem MPC9S08JM Mikrocontroller integriert ist. Es bietet auch eine Highspeed-CAN-Schnittstelle, eine LIN-Schnittstelle, ein Potentiometer mit LP-Filter, LED-Anzeigen und eine RS-232 serielle Schnittstelle.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): 16-bit · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: NXP Semiconductors · Serie (Embedded Mikrocontroller): FRS S12 · Technologie (Mikro-Controller): 16-bit MCU · Tool-Typ: Development-Tool · Typ (Hersteller-Typ): TWR-S12G64-KIT

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: NXP Semiconductors, TWR-S12G64-KIT, TWR-S12G64-KIT-ND, freescale
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 155,71*
€ 162,26*
Frei Haus
ab € 151,46*
€ 167,29*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,26*
€ 193,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,22*
€ 193,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,71*
€ 185,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG