Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard NXP Semiconductors M52233DEMO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1165024-BP
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     M52233DEMO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Programmiergerät
MCF52233 Evaluierungsboard M52233DEMO

Das Entwicklungssystem M52233DEMO für die ColdFire-MCU MCF52233 bietet ein voll funktionsfähiges und kostengünstiges Fahrzeug zum Eintritt in die leistungsstarke eingebettete Entwicklung mit der MCF5223x-Familie von ColdFire-MCUs. Die Anwendungsentwicklung geht schnell und einfach mit dem mitgelieferten seriellen DB9-Kabel und dem integrierten BDM. Das integrierte BDM ermöglicht einfache Anwendungsentwicklung und Fehlerdiagnose. Eine optionale BDM-Schnittstelle, die mit Standard-ColdFire-BDM oder JTAG-Schnittstellenkabeln kompatibel ist, und Hosting-Software wird zur Verfügung gestellt, aber nicht installiert.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): 32-bit · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: NXP Semiconductors · Serie (Embedded Mikrocontroller): FRS ColdFire MCUs · Technologie (Mikro-Controller): 32-bit Coldfire+ MCU · Tool-Typ: Development-Tool · Typ (Hersteller-Typ): M52233DEMO

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: eval board, NXP Semiconductors, M52233DEMO, M52233DEMO-ND, freescale
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 124,51*
€ 131,76*
Frei Haus
ab € 126,92*
€ 135,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,76*
€ 156,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,77*
€ 152,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,63*
€ 151,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,51*
€ 148,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG