Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard NXP Semiconductors KIT33660EFEVBE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1165018-BP
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     KIT33660EFEVBE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
Evaluierungsboard für den MC33660

Das Evaluierungsboard KIT33660 unterstützt die 33660-Microchips, die eine Schnittstelle für einen seriellen Verbindungsbus bereitstellen, und entwickelt wurden um eine bidirektionale Halbduplex-Kommunikationsschnittstelle in diagnostischen Automobilanwendungen bereit zu stellen. Sie bieten eine Schnittstelle zwischen dem integrierten Mikrocontroller des Fahrzeugs und Systemen außerhalb über die spezielle ISO-K-Leitung an. Die 33660-Microchips erfüllen die ISO 9141 Spezifikation für Diagnosesysteme.

Technische Daten:
Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: NXP Semiconductors · Tool-Typ: Evaluation-Kit · Typ (Hersteller-Typ): KIT33660EFEVBE

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: NXP Semiconductors, KIT33660EFEVBE, KIT33660EFEVBE-ND, freescale
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 89,45*
€ 91,44*
Lager 102
Frei Haus
ab € 112,87*
€ 116,57*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,57*
€ 138,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,21*
€ 135,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,87*
€ 134,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG