Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard NXP Semiconductors EVBCRTOUCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1165012-BP
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     EVBCRTOUCH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
Evaluierungsboard für Touch-Sensing-Plattform

Ready-Play-Lösungen von Freescale integrieren Funktionalität in verschiedene Anwendungen, sodass sie dem Kunden gestatten, Eigenschaften hinzufügen, wobei sie gleichzeitig Entwicklungskosten reduzieren, Entwicklungsprozesse vereinfachen und Skalierbarkeit erzeugen. Die kapazitive und resistive Touch-Sensing Xtrinsic-Plattform (CRTouch) ermöglicht resistive Touchscreens und sogar grundlegende Gestenerkennung zu behandeln, sowie die Einbeziehung von bis zu vier kapazitiven Elektroden in Ihr System, alles verpackt in einem bleifreien 5 mm x 5 mm QFN-32 Package. Es unterstützt 4- und 5-Draht Touchscreens und kommuniziert über UART und I²C-Kommunikationsprotokolle.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): 8-bit · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: NXP Semiconductors · Serie (Embedded Mikrocontroller): FRS Kinetis M · Technologie (Mikro-Controller): 8-bit MCU · Tool-Typ: Development-Tool · Typ (Hersteller-Typ): EVBCRTOUCH

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: NXP Semiconductors, EVBCRTOUCH, EVBCRTOUCH-ND, freescale
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 106,28*
€ 108,95*
Frei Haus
ab € 94,10*
€ 112,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,95*
€ 129,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,76*
€ 127,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,28*
€ 126,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.