Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard NXP Semiconductors TWR-S12G128


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1165008-BP
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     TWR-S12G128
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
Demoboard TWR-S12G128

Das TWR-S12G128 ist ein Demoboard für den Mikrocontroller MC9S12G128, einem automobilen, 16-Bit-Mikrocontroller, der sich auf kostengünstige Hochleistung in einer Lösung mit geringer Pinanzahl konzentriert. Der MC9S12G128 stellt 16-Bit-Breitzugänge, ohne Wartestatus, für alle Peripheriegeräte und Speicher bereit. Der MC9S12G128 richtet sich an automobile Anwendungen, welche CAN oder LIN/J2602 Kommunikation verwenden.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): 16-bit · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: NXP Semiconductors · Serie (Embedded Mikrocontroller): FRS MC9S12G · Technologie (Mikro-Controller): 16-bit MCU · Tool-Typ: Demo-Board · Typ (Hersteller-Typ): TWR-S12G128

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: NXP Semiconductors, TWR-S12G128, TWR-S12G128-ND, freescale
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 98,86*
€ 101,38*
Frei Haus
ab € 87,52*
€ 104,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,38*
€ 120,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,89*
€ 118,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,33*
€ 118,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,86*
€ 117,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG