Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard NXP Semiconductors MPC5554EVBE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1165007-BP
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MPC5554EVBE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
Evaluierungsboard für die MPC5500-Serie

Der Mikroprozessor MPC5554 Mikrocontroller (MCU) ist Mitglied der MPC5500 Mikrocontrollerfamilie, die auf der eingebetteten Power-Architecture-Technologie aufbauen. In dieser Baureihe wurden viele neue Merkmale mit leistungsstarker CMOS-Technologie verknüpft, um eine deutliche Minderung der Kosten pro Merkmal und beträchtliche Leistungssteigerung gegenüber der MPC500-Familie zu erreichen. Der Host-Prozessorkern des Geräts entspricht der eingebetteten Power-Architecture-Kategorie, die 100% benutzermodus-kompatibel ist, einschließlich der Gleitkommaprogrammbibliothek mit dem ursprünglichen Befehlssatz des PowerPCs.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): 32-bit · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: NXP Semiconductors · Serie (Embedded Mikrocontroller): FRS Qorivva MPC55 · Technologie (Mikro-Controller): 32-bit MCU · Tool-Typ: Evaluation-Kit · Typ (Hersteller-Typ): MPC5554EVBE

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: NXP Semiconductors, MPC5554EVBE, MPC5554EVBE-ND, freescale
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 699,49*
€ 721,72*
Frei Haus
ab € 835,24*
€ 912,53*
Lager 102
Frei Haus
ab € 884,02*
€ 913,05*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 913,05*
€ 1.086,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 884,02*
€ 1.051,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NXP
MPC5553EVBE
ab € 692,76*
Zubehör
NXP
MPC5554MVR132
€ 36,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG