Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Starter-Kit NXP Semiconductors TRK-USB-S12G128


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1165005-BP
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     TRK-USB-S12G128
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NXP Semiconductors
TRK-USB-S12G128
TRK-USB-S12G128-ND
freescale
Starterkit für MC9S12G

Auf Chipebene zeichnet sich das TRK-USB-S12G128 über einen S12-CPU-Kern mit bis zu 240 Kbyte On-Chip-Flash mit ECC, bis zu 4 Kbyte EEPROM mit ECC und bis zu 11 Kbyte On-Chip SRAM. Es bietet auch eine Phase-Locked-Loop (IPLL) Frequenzmultiplikator mit integriertem Filter, 4 bis 16 MHz Amplituden-Pierce-Schaltung und 1 MHz interner RC-Oszillator zur Unterstützung der Steuerung durch Timer-Module (TIM).

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): 16-bit · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Starter-Kit · Hersteller: NXP Semiconductors · Serie (Embedded Mikrocontroller): FRS S12 · Technologie (Mikro-Controller): 16-bit MCU · Tool-Typ: Development-Kit · Typ (Hersteller-Typ): TRK-USB-S12G128

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 31,43*
€ 35,05*
€ 4,00*
ab € 26,50*
€ 36,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.