Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard NXP Semiconductors TWR-MCF51MM-KIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1165003-BP
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     TWR-MCF51MM-KIT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
Evaluierungs-, Vorführungs- and Entwicklungsboard für MCF51MM256

Das Modul TWR-MCF51MM ist Bestandteil des Tower-Systems von Freescale. Die Flexis MM-Produktreihe bietet Ultraniederenergiebetrieb, USB-Konnektivität, grafische Anzeigelösungen und reichlich integrierte analoge Zusatzgeräte. Es ist ideal für tragbare medizinische Anwendungen. Das TWR-MCF51MM-KIT bietet den 32-Bit-Mikrocontroller MCF51MM256 und besteht aus den folgenden Komponenten: TWR-MCF51MM — auch bezeichnet als das MCU-Modul des Tower-Systems, TWR-SER — Tower-System Serielles Modul, das über Ethernet, USB, RS232/485 und CAN verfügt, sowie TWR-ELEV — zwei Aufzug-Module im Tower-System (das primäre und das sekundäre Modul), welche strukturelle Integrität, Kommunikationsschnittstellen und eine Schaltung zur Regelung der Leistung anbieten und einen standardisierten Bus. Das Kit enthält auch ein MED-EKG — Elektrokardiographenentwicklungskit, das unter Verwendung des On-Chip-Operationsverstärkers und der Analogmodule des Flexis MM ein EKG vorführt.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): 32-bit · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: NXP Semiconductors · Serie (Embedded Mikrocontroller): FRS ColdFire MCUs · Technologie (Mikro-Controller): 32-bit MCU · Tool-Typ: Development-Tool · Typ (Hersteller-Typ): TWR-MCF51MM-KIT

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: NXP Semiconductors, TWR-MCF51MM-KIT, TWR-MCF51MM-KIT-ND, freescale
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 149,91*
€ 158,25*
Frei Haus
ab € 151,33*
€ 158,26*
Lager 102
Frei Haus
ab € 175,61*
€ 185,27*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,27*
€ 220,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,93*
€ 220,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,83*
€ 218,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,61*
€ 208,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NXP
CWA-BASIC-NL
ab € 377,81*
Zubehör
NXP
MCF51MM256CLK
ab € 6,00*
Zubehör
Dialight
598-8240-107F
ab € 0,0678*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.