Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard NXP Semiconductors TWR-56F8400-KIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1165002-BP
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     TWR-56F8400-KIT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Mikrocontroller
Tower-System-Kit TWR-56F8400

Das TWR-56F8400 ist ein eigenständiges Entwicklungsboard, das in Verbindung mit dem Tower-System von Peripheriekarten, einschließlich des Motorsteuerungskits LV3PH (Modul TWR-MC-LV3PH) verwendet werden kann. Der MC56F84789 kommt mit einer Anwendung vorinstalliert, die einen ADC- und eine FIR-Filteranwendung demonstriert, welche die Wärme an den vier Ecken des Moduls erfasst. Andere Demoanwendungen stehen auf der Herstellerseite zur Verfügung. Das Modul verfügt über serielle Ein-/Ausgabe per USB, CAN-Schaltungen und Zugang zu jeder Pin. Das Modul kann durch das Tower-System, ein externes Netzteil, die USB-Buchse oder ein Board versorgt werden, das mit seinem Header verbunden ist.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): 32-bit · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: NXP Semiconductors · Serie (Embedded Mikrocontroller): FRS Kinetis M · Technologie (Mikro-Controller): 32-bit MCU · Tool-Typ: Development-Tool · Typ (Hersteller-Typ): TWR-56F8400-KIT

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: mikrocontroller 32 bit, mikrocontroller, nxp mikrocontroller, NXP Semiconductors, TWR-56F8400-KIT, TWR-56F8400-KIT-ND, freescale
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 239,29*
€ 255,93*
Frei Haus
ab € 283,76*
€ 308,55*
Lager 102
Frei Haus
ab € 286,89*
€ 308,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,97*
€ 367,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,43*
€ 367,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,91*
€ 353,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,89*
€ 341,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NXP
TWR-MC-LV3PH
ab € 348,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG