Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard NXP Semiconductors DEMOQE128


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1164999-BP
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     DEMOQE128
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
Flexis-Serie Demoboard

Das Demoboard DEMOQE128 ist ein kostengünstiges Entwicklungssystem zur Vorführung, Evaluierung und Fehlerdiagnose der Mikrocontroller MC9S08QE128 und MCF51QE128 von Freescale. Auf dem Demoboard erlaubt es die eingebettete Multilink-Schaltung von P&E den Prozessor des DEMOQE128 per USB vom PC aus zu programmieren und zu debuggen. Darüber hinaus kann das Demoboard über den USB-Bus versorgt werden.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): 32-bit · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: NXP Semiconductors · Serie (Embedded Mikrocontroller): FRS ColdFire MCUs · Technologie (Mikro-Controller): 32-bit MCU · Tool-Typ: Debugger · Typ (Hersteller-Typ): DEMOQE128

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: NXP Semiconductors, DEMOQE128, DEMOQE128-ND, freescale
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 120,91*
€ 125,46*
Frei Haus
ab € 117,69*
€ 129,24*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,46*
€ 149,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,22*
€ 146,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,91*
€ 143,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG