Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard NXP Semiconductors KITMPR03XEVM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1164997-BP
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     KITMPR03XEVM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
Evaluierungskit für MPR03X Berührungsannäherungscontroller

Der MPR03X ist ein kapazitiver Berührungssensorcontroller mit Inter-Integrated-Circuit (I²C), der für das Management zweier Elektroden mit Interrupt optimiert wurde oder drei Elektroden, wenn Interrupt deaktiviert ist. Er eignet sich durch seine erhöhte Empfindlichkeit und eine spezielle Ausstattung für eine Vielzahl von Implementierungen. Er verfügt über eine 6 µA Stromversorgung mit zwei überwachten Elektroden bei 32 ms Reaktionszeit und aktiviertem IRQ, ein kompaktes 2 mm x 2 mm x 0,65 mm 8-pin µDFN Package wobei er bis zu 3 Touchpads unterstützt.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): FRS Sensors · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: NXP Semiconductors · Serie (Embedded Mikrocontroller): FRS MPR03x · Technologie (Mikro-Controller): FRS Sensors · Tool-Typ: Development-Tool · Typ (Hersteller-Typ): KITMPR03XEVM

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: NXP Semiconductors, KITMPR03XEVM, KITMPR03XEVM-ND, freescale
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 121,96*
€ 126,73*
Frei Haus
ab € 125,19*
€ 130,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,73*
€ 150,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,50*
€ 148,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,96*
€ 145,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.