Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard NXP Semiconductors MPC5566EVB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1164994-BP
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MPC5566EVB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
Evaluierungsboard für MPC5566MZP132

Das Evaluierungskit MPC5566EVB enthält alles nötige, um die Entwicklung mit der MPC5566 MCU-Familie zu beginnen. Eine umfassende Reihe von Optionen von Hardware- und Software-Entwicklungswerkzeugen sind verfügbar: freie Flashprogrammierer, Initialisierungstools und Debug-Werkzeuge auf Baugruppenebene.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): 32-bit · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: NXP Semiconductors · Serie (Embedded Mikrocontroller): FRS Qorivva MPC55 · Technologie (Mikro-Controller): 32-bit Qorivva MCU with Power Architecture · Tool-Typ: Evaluation-Kit · Typ (Hersteller-Typ): MPC5566EVB

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: NXP Semiconductors, MPC5566EVB, MPC5566EVB-ND, freescale
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 890,72*
€ 923,64*
Frei Haus
ab € 863,11*
€ 949,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 923,64*
€ 1.099,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 890,72*
€ 1.059,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG