Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard NXP Semiconductors M68DEMO908GB60E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1164993-BP
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     M68DEMO908GB60E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Mikroprozessor
Demoboard für MC9S08GB60

Das M68DEMO908GB60 ist ein Evaluierungs- oder Demoboard für den Mikrocontroller M9S08GB60. Die Entwicklung von Anwendungen geht schnell und einfach durch das beiliegende serielle DB9-Kabel, die beispielhaften Softwaretools, Beispiele und den Debugmonitor. Der Bereich der Prototypenentwicklung bietet Platz um Ein-/Ausgänge der MCU nach Ihren Bedürfnissen zu verwenden. Der DEBUG-Port dient der Verwendung von Entwicklungstools und ist kompatibel mit dem HCS08 BDM-Schnittstellenkabel und der Software.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): 8-bit · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: NXP Semiconductors · Serie (Embedded Mikrocontroller): FRS HCS08 · Technologie (Mikro-Controller): 8-bit MCU · Tool-Typ: Development-Tool · Typ (Hersteller-Typ): M68DEMO908GB60E

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: mikroprozessoren 8 bit, eval board, NXP Semiconductors, M68DEMO908GB60E, M68DEMO908GB60E-ND, freescale
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 57,93*
€ 61,07*
€ 4,00*
ab € 53,24*
€ 61,10*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 64,96*
€ 68,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,65*
€ 81,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,62*
€ 79,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,43*
€ 77,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,96*
€ 77,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 8,795*
Zubehör
Duracell
DUR394004030
ab € 7,10*
Zubehör
NXP
MC9S08GT60ACFBE
ab € 6,77*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 5,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG