Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard NXP Semiconductors TWR-56F8400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1164992-BP
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     TWR-56F8400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital Signal Prozessoren
DSP
Eval Board
Evaluation Board
Tower System Entwicklungsboard TWR-56F8400

Das TWR-56F8400 ist ein eigenständiges Entwicklungsboard, das in Verbindung mit den Peripheriekarten des Tower-Systems, einschließlich des Motorsteuerungskits LV3PH (Modul TWR-MC-LV3PH) verwendet werden kann. Der MC56F84789 kommt vorprogrammiert mit einer Anwendung, welche den ADC vorführt und einer Anwendung mit FIR-Filter, welche die Wärme an den vier Ecken des Moduls erfasst. Das Modul verfügt via USB über serielle Ein- und Ausgabe, CAN-Schaltungen und Zugang zu jedem Pin.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): 32-bit · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: NXP Semiconductors · Serie (Embedded Mikrocontroller): FRS Kinetis M · Technologie (Mikro-Controller): 32-bit MCU · Tool-Typ: Development-Tool · Typ (Hersteller-Typ): TWR-56F8400

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, digital signal prozessoren, NXP Semiconductors, TWR-56F8400, TWR-56F8400-ND, freescale
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 205,18*
€ 218,85*
Frei Haus
ab € 209,27*
€ 225,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,85*
€ 260,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,77*
€ 256,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,18*
€ 244,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG