Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard NXP Semiconductors FRDM-KL02Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1164991-BP
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     FRDM-KL02Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
Evaluierungsboard für die KL02Z-Familie auf der Freedomplattform

Die Freedom-Entwicklungsplattform ist ein Evaluierungs- und Entwicklungstool ideal zum Rapid-Prototyping von mikrocontrollerbasierten Anwendungen. Das Hardwaredesign ist formfaktorkompatibel mit beliebter Hardware von Fremdherstellern mit Arduino™-Boards und Mainboards, die mit Arduino™ kompatibel sind. Die Freedom-KL02Z-Hardware ist eine einfache, aber raffinierte Lösung, die sich durch einen Mikrocontroller der Kinetis L-Serie auszeichnet, die branchenweit den ersten Mikrocontroller enthält, der auf einem ARM® Cortex®-M0+ Kern basiert. Das KL02Z32VFM4 ist der empfohlene Mikrocontroller des FRDM-KL02Z.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): ARM Cortex-M0+ · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: NXP Semiconductors · Serie (Embedded Mikrocontroller): FRS Kinetis M · Technologie (Mikro-Controller): 32-bit Kinetis MCU with ARM · Tool-Typ: Development-Tool · Typ (Hersteller-Typ): FRDM-KL02Z

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: NXP Semiconductors, FRDM-KL02Z, FRDM-KL02Z-ND, Freedomboard
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 16,57*
€ 19,26*
Lager 102
Frei Haus
ab € 18,02*
€ 20,78*
Frei Haus
ab € 18,02*
€ 20,78*
Frei Haus
ab € 18,02*
€ 20,78*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KEIL Werkzeugfabrik
ULINKPRO
ab € 1.157,87*
Zubehör
Multicomp
2212S-08SG-85
ab € 0,0839*
Zubehör
NXP
MKL02Z16VFM4
ab € 1,58*
Zubehör
NXP
MKL02Z32VFM4
ab € 1,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.