Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Starter-Kit NXP Semiconductors LFEBS12UB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1164989-BP
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     LFEBS12UB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Encoder IC
encoder ic
Zubehörkit LFEBS12UBLAB für S12UB

Zur Unterstützung der S12UB-Anschlussexperimente ist ein Geräteeinausgabekit mit Teilenummer LFEBS12UBLAB erhältlich. Es enthält eine Lampe, ein Relais, einen Motor, eine Tastatur, eine LCD-Anzeige und einen mechanischen Encoder.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): 16-bit · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Starter-Kit · Hersteller: NXP Semiconductors · Serie (Embedded Mikrocontroller): FRS HCS12 · Technologie (Mikro-Controller): 16-bit MCU · Tool-Typ: Debugger · Typ (Hersteller-Typ): LFEBS12UB

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: NXP Semiconductors, LFEBS12UB, LFEBS12UB-ND, freescale
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 107,16*
€ 111,64*
Frei Haus
ab € 101,92*
€ 115,12*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,64*
€ 132,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,40*
€ 130,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,19*
€ 129,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,16*
€ 127,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.