Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard NXP Semiconductors TWR-MC-LV3PH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1164986-BP
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     TWR-MC-LV3PH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Encoder IC
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Tower System Niedervolt- und Dreiphasenmotorsteuerungsmodul

Das TWR-MC-LV3PH-Modul ist Bestandteil des Tower-Systems von Freescale, einer modularen Entwicklungsplattform, die Rapid-Prototyping und Wiederverwendung von Werkzeug durch wiederverwendbare Hardware unterstützt. Das TWR-MC-LV3PH verfügt über einen Leistungsanschluss und Signalanschlüsse zum Motor, eine 3-Phasen-Wechselrichterbrücke aus sechs MOSFETs, einen 3-phasigen MOSFET-Gate-Treiber mit Überstrom- und Unterspannungsschutz, 3-phasige Shuntwiderstände zur Strommessung und eine Schaltung zur 3-phasigen Erfassung der EMF- Gegenspannung für sensorlose Steuerung. Es bietet auch eine Encoder- bzw. Hall-Sensorschaltung zur Erfassung an, einen Eingang der Versorgungsspannung zwischen 12 V und 24 V DC, Stromabgabe bis zu 8 Ampere und eine Schutzeinrichtung vor umgekehrter Polung am Eingang der Stromversorgung.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): 32-bit · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: NXP Semiconductors · Serie (Embedded Mikrocontroller): FRS Kinetis M · Technologie (Mikro-Controller): 32-bit MCU · Tool-Typ: Development-Tool · Typ (Hersteller-Typ): TWR-MC-LV3PH

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: Motor-Controller, Motorsteuerungen, eval board, NXP Semiconductors, TWR-MC-LV3PH, TWR-MC-LV3PH-ND, freescale
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 383,30*
€ 404,52*
Frei Haus
ab € 383,31*
€ 404,53*
Lager 102
Frei Haus
ab € 415,86*
€ 441,57*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 441,57*
€ 525,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,86*
€ 494,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NXP
TWR-MPC8309
ab € 218,01*
Zubehör
NXP
TWR-KV11Z75M
ab € 112,16*
Zubehör
NXP
TWR-KV46F150M
ab € 162,90*
Zubehör
NXP
TWR-KV58F220M
ab € 179,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG