Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard NXP Semiconductors MC56F8037EVM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1164985-BP
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MC56F8037EVM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
Evaluierungsboard für 56F8037/56F8027

Das Evaluierungsboard für 56F8037 und 56F8027 Digitalsignalcontroller zeichnet sich aus über bis zu 32 MIPS bei einer Kernfrequenz von 32 MHz, DSP- und MCU-Funktionalität in einer einheitlichen und kostengünstigen Architektur. Der 56F8037 bietet 64 KB (32 K x 16) Flashspeicher für Programme an und 8 KB (4K x 16) gemeinsamen RAM-Speicher für Daten und Programme während der 56F8027 nur 32 KB (16 K x 16) Flashspeicher und 4 KB (2 K x 16) gemeinsamen RAM-Speicher anbietet. Das Evaluierungsboard bietet auch ein 6-Kanal PWM-Modul, zwei 8-Kanal 12-Bit Analog-Digital-Wandler (ADCs), zwei 12-Bit Digital-Analog-Wandler (DACs), zwei analoge Komparatoren, drei programmierbare Intervalltimer (PITs), integriertes Power-On-Reset (POR), ein Niedervolt-Interrupt (LVI)-Modul und eine JTAG-verbesserte On-Chip-Emulation (OnCE™) für reibungsloses Debuggen in Echtzeit.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): 16-bit · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: NXP Semiconductors · Serie (Embedded Mikrocontroller): FRS 56800E · Technologie (Mikro-Controller): Digital Signal Controller · Tool-Typ: Development-Tool · Typ (Hersteller-Typ): MC56F8037EVM

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: NXP Semiconductors, MC56F8037EVM, MC56F8037EVM-ND, freescale
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 192,74*
€ 204,43*
Frei Haus
ab € 212,36*
€ 240,35*
Lager 102
Frei Haus
ab € 237,82*
€ 254,72*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,72*
€ 303,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,04*
€ 301,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,75*
€ 294,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,82*
€ 283,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
2410 01
ab € 0,51*
Zubehör
NXP
CWH-UTP-ONCE-HE
ab € 133,99*
Zubehör
Silicon Laboratories
CP2102-GM
ab € 2,78*
Zubehör
Dialight
597-3021-507F
ab € 0,13*
Zubehör
ST Microelectronics
LD1117S50CTR
ab € 0,124*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.