Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Prototyping-Board NXP Semiconductors TWR-KL25Z48M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1164984-BP
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     TWR-KL25Z48M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
Tower System Entwicklungskit für Kinetis KL2/1 MCU Familien

Das MCU-Modul TWR-KL25Z48M arbeitet entweder eigenständig oder als Teil des Tower-Systems von Freescale, einer modularen Entwicklungsplattform, die Rapid-Prototyping und Wiederverwendung von Werkzeug durch wiederverwendbare Hardware unterstützt. Es verfügt über ein MCU-Modul, das mit dem Tower-System kompatibel ist und eine energiesparende MCU MKL25Z128VLK4 bei 48 MHz mit 128 KB Flash, 16 KB RAM in einem LQFP-80 Package. Außerdem bietet es eine Doppelrollen-USB-Schnittstelle mit Micro-AB USB Connector, einen Touch-Klemmsockel im Tower-System und einen universellen Tower-System (TWRPI) Klemmsockel. Das Modul kommt auch mit einer On-Board-Debug-Schaltung MK20D50 mit einem virtuellen seriellen Anschluss von OpenSDA und einem 3-Achsen-Beschleunigungssensor MMA8451Q.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): 32-bit · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Prototyping-Board · Hersteller: NXP Semiconductors · Serie (Embedded Mikrocontroller): FRS Kinetis M · Technologie (Mikro-Controller): 32-bit MCU · Tool-Typ: Development-Tool · Typ (Hersteller-Typ): TWR-KL25Z48M

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: NXP Semiconductors, TWR-KL25Z48M, TWR-KL25Z48M-ND, freescale
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 115,93*
€ 120,29*
Frei Haus
ab € 153,68*
€ 170,64*
Lager 102
Frei Haus
ab € 164,44*
€ 172,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,62*
€ 205,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,48*
€ 205,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,44*
€ 204,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,44*
€ 195,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NXP
MMA8451QT
ab € 1,27*
Zubehör
Lumberg
2480 01
ab € 5,09*
Zubehör
NXP
CWA-BASIC-NL
ab € 378,40*
Zubehör
NXP
MKL05Z32VLC4
ab € 1,66*
Zubehör
NXP
MKL05Z32VFM4
ab € 1,53*
Zubehör
NXP
MKL05Z32VLF4
ab € 2,07*
Zubehör
NXP
MKL25Z128VLK4
ab € 4,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.